Beli kertas thermal kasir roll di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fyfax Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp66.900

  2. Fyfax Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp169.900

    Fyfax Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)
    atribut:
    • Core Diameter (mm): 19
  3. Sano Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)
    Mulai

    Rp65.900

    Sano Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)
    Deskripsi:
    Kertas struk kasir Thermal Sano 58x37 didesain khusus untuk keperluan struk kasir dengan metode printing direct thermal. Compatible all printer mobile (P25, P25i, P25m, H50, AB320, dll) dengan hasil cetak super hitam dan jelas. Direct thermal bisa disebut dengan media cetak yang dapat menghasilkan tulisan atau kode barcode sesuai dengan design yang dikehendaki. Paper ini tidak memerlukan Ribbon atau pita warna dalam proses percetakannya, karena pada dasarnya paper thermal bisa mencetak karena efek terbakarnya paper yang disebabkan oleh head printer. Contoh hasil cetak seperti hasil cetak struk atm. Pastikan printer anda menggunakan paper Sano.
  4. Printech Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)
    Mulai

    Rp289.900

    Printech Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)
    Deskripsi:
    Biasa digunakan untuk :- Printer Thermal- Mini Printer Thermal Bluetooth- Mesin EDC- Kalkulator Thermal dan sejenisnyaBiasa digunakan oleh :Supermarket, restoran, hotel, rumah sakit, bank, perusahaan telekomunikasi dan bisnis-bisnis lainnya.
    atribut:
    • Type: Core
  5. Blueprint Thermal Paper Roll (Kertas Thermal / Struk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

    Blueprint Thermal Paper Roll (Kertas Thermal / Struk)
    atribut:
    • Printer type: Printer Thermal
  6. Fyfax Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)
    Mulai

    Rp25.900

    Fyfax Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)
    atribut:
    • Length (m): 30
    • Width (cm): 21.6
  7. BRADY Label Thermal Transfer 1inch Core (Kertas Label)
    38%
    Mulai

    Rp379.900

    BRADY Label Thermal Transfer 1inch Core (Kertas Label)
    atribut:
    • Core Inside Diameter (inch): 1
  8. Forte Thermal Roll (Kertas Thermal)
    Rating:
    99% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp1.900

  9. Kitz Bronze Swing Check Valve 10K (O Series)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Kitz Bronze Swing Check Valve 10K (O Series)
    atribut:
    • Material (disk): CAC406
    • Cap Material: C3771BE
    • Material (plug): C3604BD
    • Material (hinge pin): C3604BD
    • Class: 10K
    • Body Material: CAC406
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, air, steam, gas
    • Handle Shape: Without handle
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.4 (-29°C - +120°C), 1.0 (+185°C)
    • Shape: straight
    • Type: Bronze (JIS standard products)
    • Valve Type: Chuck valve
  10. Zebra Technologies Direct Thermal Label
    Mulai

    Rp1.599.900

    Zebra Technologies Direct Thermal Label
    atribut:
    • Color: White
    • Compatibele for: Printer Zebra GC420T, GK420T, GX420T, GX430T, TLP2844
    • Size: 4x6inch
    • Number Of Labels Per Roll: 500
  11. Zebra Technologies Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)
    Mulai

    Rp8.900

    Zebra Technologies Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)
    Deskripsi:
    Thermal Paper DURA10, Blank, Inside Diameter Core20mm, F/O, CONTINUOUS (BLUE Image)
    atribut:
    • Compatible for: All Printer Epson, Janz
  12. Otani ATM Roll Thermal Paper (Kertas Thermal)
    Mulai

    Rp709.900

    Otani ATM Roll Thermal Paper (Kertas Thermal)
    atribut:
    • Material: Thermal Paper
    • Type: Thermal Roll Paper
  13. Blueprint Thermal Paper Oil Resistant (Kertas Thermal / Struk)
    Mulai

    Rp10.900

    Blueprint Thermal Paper Oil Resistant (Kertas Thermal / Struk)
    Deskripsi:
    Kertas ini adalah kertas yang di coating khusus akan berubah menjadi hitam apabila dipanaskan.
    atribut:
    • Printer type: Printer Thermal
  14. TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli)
    Mulai

    Rp7.299.900

    TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli)
    Deskripsi:
    Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Color: Clear
  15. Otani Thermal Paper EDC Roll (Kertas Stuk)
    Mulai

    Rp259.900

    Otani Thermal Paper EDC Roll (Kertas Stuk)
    atribut:
    • Material: Thermal Paper
    • Width (mm): 57
Daftar Harga kertas thermal kasir roll Terbaru October 2026
Fyfax Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)Rp66.900
Fyfax Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)Rp169.900
Sano Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)Rp65.900
Paperline Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)Rp60.900
Printech Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)Rp289.900
Blueprint Thermal Paper Roll (Kertas Thermal / Struk)Rp4.900
Fyfax Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)Rp25.900
BRADY Label Thermal Transfer 1inch Core (Kertas Label)Rp379.900
Forte Thermal Roll (Kertas Thermal)Rp1.900
Kitz Bronze Swing Check Valve 10K (O Series)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)